SCHNABL - Nageldübel MND 6-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9003
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 5 mm
Min. Bohrlochtiefe - 45 mm
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439090037
Sonepar Artikelnummer
120407555
Hersteller Artikelnummer
9003
Hersteller Typ
MND 6-45
Hersteller Artikel Nr.:
9003
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff des Dübels:
sonstige
Schraubsystem:
ohne
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Nein
Stiftform:
Nagel
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.007 kg


