SCHNABL - Plattendübel PD 1 für Gipskarton und Heraklith

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9080
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 30 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5 .. 4.5 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439090808
Sonepar Artikelnummer
120072603
Hersteller Artikelnummer
9080
Hersteller Typ
PD 1
Hersteller Artikel Nr.:
9080
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
30 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5 .. 4.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.002 kg


