SCHNABL - Rohrkralle RK 20/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9034
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 .. 24 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439090341
Sonepar Artikelnummer
120072595
Hersteller Artikelnummer
9034
Hersteller Typ
RK 20/1
Hersteller Artikel Nr.:
9034
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 .. 24 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


