Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Sammelhalter SH 40 H0 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30530

  • Länge - 95.5 mm

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 40

  • Mit Dübel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439305308

Sonepar Artikelnummer

120714390

Hersteller Artikelnummer

30530

Hersteller Typ

SH 40 H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

30530

Länge:

95.5 mm

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

40

Mit Dübel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.017 kg

Für die Mehrfachverlegung von bis zu 40 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm. Der SH Sammelhalter ist auch im montierten Zustand einfach wieder zu öffnen und leicht wieder zu schließen, so können nachträglich Leitungen hinzugefügt oder entfernt werden, bei beengten Platzverhältnissen kann man den SH 40 um 90° drehen und mit unserem DSN Dübel-Stecknagel befestigen, Anreihmöglichkeit für den Schnabl EC EuroClip, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10°C bis +85°C, silikonfrei