SCHNABL - Sammelhalter SH 80 H0 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30550
Länge - 85 mm
Ausführung - zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 80
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439305506
Sonepar Artikelnummer
120714545
Hersteller Artikelnummer
30550
Hersteller Typ
SH 80 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
30550
Länge:
85 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
80
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg
Für die Mehrfachverlegung von bis zu 80 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm. Der SH Sammelhalter ist auch im montierten Zustand einfach wieder zu öffnen und leicht wieder zu schließen, so können nachträglich Leitungen hinzugefügt oder entfernt werden, Anreihmöglichkeit für den Schnabl EC EuroClip, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10°C bis +85°C, silikonfrei


