SCHNABL - Sammelhalter zum Schießen und Schrauben SHS 35 H0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30590
Länge - 95 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 35
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439305902
Sonepar Artikelnummer
120801194
Hersteller Artikelnummer
30590
Hersteller Typ
SHS35HGR
Hersteller Artikel Nr.:
30590
Länge:
95 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
35
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
Der SHS 35 ist für Materialien, in denen nicht gesteckt werden kann, konzipiert. Mit Hilfe von Schussapparaten oder einfach mit Schrauben ist er auf Metall bzw. Holz einfach zu befestigen. Der SHS 35 ist ebenso leicht zu öffnen wie die Steck-Variante. Material halogenfrei, PP, UV stabilisiert, Temperaturbereich -10 bis +85°C, hellgrau.


