SCHNABL - Schnabl Baustahlgitter-Clip SBC HO braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34238
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 20 .. 25 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439342389
Sonepar Artikelnummer
120285796
Hersteller Artikelnummer
34238
Hersteller Typ
SBC HO BRAUN
Hersteller Artikel Nr.:
34238
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
20 .. 25 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


