Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Schnabl Dosen-Clip SDC H0 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31450

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439314508

Sonepar Artikelnummer

120297666

Hersteller Artikelnummer

31450

Hersteller Typ

SDC H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

31450

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Schnabl Dosenclip, zur einfachen Montage von Abzweigdosen auf Kabeltrassen. Der SDC wird einfach von der Kabeltrassen-Innenseite mit Fingerdruck durch die Befestigungslasche der Abzweigdose gesteckt, die Abzweigdose hält somit auf der Kabeltrasse, Kraft- und zeitsparende Lösung - einfache Anwendung, hellgrau, halogenfrei, POM, UV-stabilisiert, silikonfrei, Temperaturbereich: -20°C bis +100°C