Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Schnabl Gewinde-Clip SGC H0 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31460

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439314607

Sonepar Artikelnummer

120329706

Hersteller Artikelnummer

31460

Hersteller Typ

SGC H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

31460

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Klemme

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-10 .. 85 °C

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Für die Befestigung von Rohren an Gewindestangen M8-M10 in Verbindung mit EC Euro-Clip, EC an den SGC klipsen, SGC mit Klemmvorrichtung an der Gewindestande anbringen, Rohr in den EC drücken. Mit dem Schnabl SGC können Rohre in Kombination mit einem EC Euro-Clip einfach und schnell an Gewindestangen M8-M10 fixiert werden, für Gewindestangen M8 und M10 anwendbar, kombinierbar mit allen Schnabl Euroclips EC 16-EC 50, schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, silikonfrei, Temperaturbereich: -10°C bis +85°C