SCHNABL - Schnabl Gewinde-Dübel SGD M8/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34310
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
9008439343102
Sonepar Artikelnummer
120843387
Hersteller Artikelnummer
34310
Hersteller Typ
SGD-M8/120
Hersteller Artikel Nr.:
34310
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindelänge:
120 mm
Schaftlänge:
36 mm
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


