SCHNABL - SD 30 Steckdübel Kabelbinder H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32030
Länge - 24 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - mit Steckdübel
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439320301
Sonepar Artikelnummer
120469899
Hersteller Artikelnummer
32030
Hersteller Typ
SD 30 STECKDÜBEL KABELBINDER H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
32030
Länge:
24 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
30 N
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


