SCHNABL - STA Schuss-Traganker PA 6 H0 silikonfrei halogenfrei -20° bis +85° hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33200
Ausführung - Montagehilfe
Für Dübellöcher - Nein
Für Schalterdosen - Nein
Für Türbohrungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439432004
Sonepar Artikelnummer
121091464
Hersteller Artikelnummer
33200
Hersteller Typ
STA SCHUSS-TRAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
33200
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
Nein
Für Schalterdosen:
Nein
Für Türbohrungen:
Nein
Länge:
91 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


