Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - SWZ Setzwerkzeug MND

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9904

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008439099047

Sonepar Artikelnummer

120961686

Hersteller Artikelnummer

9904

Hersteller Typ

SWZ SETWERKZEUG MND

Hersteller Artikel Nr.:

9904

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagewerkzeug

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269092

Gewicht:

0.682 kg

Setzwerkzeug für die leichtere Befestigung brandwiderstandsfähiger Sammelhalter nach DIN 4102-12 mit dem MND 6-45 Metall Nagel, Bohrloch mit 6 mm Durchmesser bohren, Bohrloch reinigen, Nageldübel MND 6-45 gemeinsam mit dem SH mit Daumendruck ins Bohrloch stecken, MND 6-45 mit Setzwerkzeug fixieren und gemeinsam mit dem SH Sammelhalter einschlagen. Die neue Formgebung und Herstellung aus einem Teil sorgt für bessere Stabilität, auch unter erschwerten Montagebedinungen. Dadurch können Handling und Lebensdauer des Werkzeuges und somit der Kundennutzen deutlich erhöht werden. Material: 42CrMoS4 ( C45)