SCHNABL - Traganker TA 100 H0 hellgrau für TB 10 und TB 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckanker
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439331208
Sonepar Artikelnummer
120072585
Hersteller Artikelnummer
33120
Hersteller Typ
TA 100 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
33120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckanker
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz. Der TB wird auf den Traganker TA aufgerastet, auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden, die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich, der TB gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei, Schaftlänge 100 mm, Dübellänge 0 mm


