Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Traganker TA 30/25 H0 hellgrau für TB 10 und TB 20

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33130

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckanker

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008439331307

Sonepar Artikelnummer

120072586

Hersteller Artikelnummer

33130

Hersteller Typ

TA 30/25 H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

33130

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckanker

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz. Der TB wird auf den Traganker TA aufgerastet, auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden, die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich, der TB gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei, Schaftlänge 30 mm, Dübellänge 25 mm