Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Traganker TA 30/55 H0 grau für TB 10 und TB 20

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckanker

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008439331505

Sonepar Artikelnummer

120072587

Hersteller Artikelnummer

33150

Hersteller Typ

TA 30/55 H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

33150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckanker

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz. Der TB wird auf den Traganker TA aufgerastet, auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden, die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich, der TB gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei, Schaftlänge 30 mm, Dübellänge 55 mm