Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Tragankerplatte TAP 1 H0 hellgrau für TA 30 und TA 100

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33250

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008439332502

Sonepar Artikelnummer

120072591

Hersteller Artikelnummer

33250

Hersteller Typ

TAP 1 H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

33250

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

Schraubloch

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Zur Leitungsverlegung auch auf Untergrundarten wie Metall, Holz oder Gips durch einfaches Anschrauben der TAP Tragankerplatte auf dem Untergrund. Zur Aufnahme des TA Tragankers und des TB Trassenbügels, vor Anschrauben der TAP Tragankerplatte den TA Traganker einschieben. Der TB Trassenbügel wird auf den TA Traganker aufgerastet und die Kabel werden wie gewohnt befestigt, empfohlene Schrauben: je nach Untergrund. Zusammen mit dem TA und dem TB gelingt die Installation von Leitungen auch auf Metall und auf Holz, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, silikonfrei, Temperaturbereich: -10°C bis +85°C, Länge 35 mm, Breite 35 mm