SCHNABL - Tragankerplatte TAP 2 H0 hellgrau für TA 30 und TA 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33230
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Befestigungsart - Schraubloch
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439332304
Sonepar Artikelnummer
120072590
Hersteller Artikelnummer
33230
Hersteller Typ
TAP 2 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
33230
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


