SCHNABL - Trassenbügel TB 20 H0 hellgrau zum Aufrasten auf TA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33080
Länge - 236 mm
Ausführung - zweiseitig
Mit Dübel - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9008439330805
Sonepar Artikelnummer
120072583
Hersteller Artikelnummer
33080
Hersteller Typ
TB 20 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
33080
Länge:
236 mm
Ausführung:
zweiseitig
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg
Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz. Der TB wird auf den Traganker TA aufgerastet, auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden, die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich. Der TB gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen, hellgrau, halogenfrei, POM, UV-stabilisiert, silikonfrei, Verarbeitungstemperatur: -20°C bis +100°C, Spannbereich 100 mm


