Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - TS - Teleskopschiene

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9025

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - NO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439990252

Sonepar Artikelnummer

121079787

Hersteller Artikelnummer

9025

Hersteller Typ

9025

Hersteller Artikel Nr.:

9025

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.284 kg

Mit der ''TS'' Teleskopschiene lassen sich mühelos flexible Rohrleitungen in Trockenbauwänden, wie zum Beispiel ober- bzw. unterhalb der Stromverteiler einfach und schnell anbringen.