SCHNABL - Universal-Befestigung für Kabeltrassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31750
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439417506
Sonepar Artikelnummer
121128049
Hersteller Artikelnummer
31750
Hersteller Typ
UBK
Hersteller Artikel Nr.:
31750
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für die sichere Befestigung von Leuchten, Präsenz- und Rauchwarnmeldern sowie Abzweigkästen auf allen gängigen Kabeltrassen mit Langlöchern mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm. Das Anbauteil lässt sich mühelos mit der UBK verbinden und in einem Langloch der Kabeltrasse anbringen. Die Montage kann seitlich oder auch auf der Unterseite der Kabeltrasse erfolgen.Die UBK bietet eine ideale Lösung zur einfachen und schnellen Nutzung der vorhandenen Kabeltrasse als Installationsort.


