SCHNABL - Universal-Verschlussbügel UVB 16 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14021
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439140213
Sonepar Artikelnummer
120072501
Hersteller Artikelnummer
14021
Hersteller Typ
UVB 16 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
14021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verriegelung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind, dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert. Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklipst. Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten, schnelle und leichte Entriegelung mit einem Flachschraubenzieher, grau, PA, Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, silikonfrei, geeignet für EC 16


