SCHNABL - Universal-Verschlussbügel UVB 25 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439141203
Sonepar Artikelnummer
120072504
Hersteller Artikelnummer
14120
Hersteller Typ
UVB 25 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
14120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verriegelung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind, dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert. Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklipst. Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten, schnelle und leichte Entriegelung mit einem Flachschraubenzieher, hellgrau, PA, Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, silikonfrei, geeignet für EC 25


