SCHNABL - Universalverschlußbügel, zum Aufstecken auf den EC Euro-Clip,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34024
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439340248
Sonepar Artikelnummer
121378000
Hersteller Artikelnummer
34024
Hersteller Typ
UVB 16 H0 schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
34024
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind, dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert. Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklipst. Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten, schnelle und leichte Entriegelung mit einem Flachschraubenzieher, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C, silikonfrei, geeignet für EC 16


