SCHNABL - Unterputzschelle automatisch USA 25-32/25 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12450
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 .. 32 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439124503
Sonepar Artikelnummer
120072524
Hersteller Artikelnummer
12450
Hersteller Typ
USA 25-32/25 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
12450
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 .. 32 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


