SCHNABL - Unterputzschelle automatisch USA 32-42/25 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12640
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 .. 42 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439126408
Sonepar Artikelnummer
120407556
Hersteller Artikelnummer
12640
Hersteller Typ
USA 32-42/25 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
12640
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 .. 42 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


