SCHNABL - UPD Kronenbohrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12108
Ausführung - Lochschneider
Schnittbereich - 70 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Aufnahmeschaft - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008439121083
Sonepar Artikelnummer
120469897
Hersteller Artikelnummer
12108
Hersteller Typ
UPD KRONENBOHRER
Hersteller Artikel Nr.:
12108
Ausführung:
Lochschneider
Schnittbereich:
70 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Aufnahmeschaft:
7 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten:
Ja
Schneidstoff:
sonstige
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Absaugfunktion:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
9 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.384 kg


