SCHNEIDER ELECTRIC - 10 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=0,6m, ULP Kabelzubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRV00806
Kabeltyp - F/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480025280
Sonepar Artikelnummer
121173195
Hersteller Artikelnummer
TRV00806
Hersteller Typ
TRV00806
Hersteller Artikel Nr.:
TRV00806
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Ausführung flammwidrig:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.350 kg


