Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 1000A RATING PLUG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 1000A RATING PLUG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33093

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430330936

Sonepar Artikelnummer

121253040

Hersteller Artikelnummer

33093

Hersteller Typ

33093

Hersteller Artikel Nr.:

33093

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.012 kg

Zubehör für Steuer- und Auslösegerät Micrologic Stromsensor 1000A für MasterPact NT NW nur für Nachrüstung Nachrüstung erfolgt durch Schneider Electric Service