Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 10m Remote Display Kabel Harmony STM6

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 10m Remote Display Kabel Harmony STM6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIZM6RDP10

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481856579

Sonepar Artikelnummer

121168334

Hersteller Artikelnummer

HMIZM6RDP10

Hersteller Typ

HMIZM6RDP10

Hersteller Artikel Nr.:

HMIZM6RDP10

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.157 kg

Zubehör der Harmony ST6-Reihe. 10 m Kabel für die abgesetzte Montage von Display und Recheneinheit. Zusätzlich wird der Montage Adapter (HMIZM6DSA) zur Motage des Recheneinheits auf der Hutschiene benötigt.