Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 12 Zoll, Atom 2 Kerne, 4 GB RAM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 12 Zoll, Atom 2 Kerne, 4 GB RAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIP6A6B0NA0DNAN00

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10

  • Prozessor-Typ - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486434888

Sonepar Artikelnummer

121254294

Hersteller Artikelnummer

HMIP6A6B0NA0DNAN00

Hersteller Typ

HMIP6A6B0NA0DNAN00

Hersteller Artikel Nr.:

HMIP6A6B0NA0DNAN00

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Festplatte:

Nein

Mit Grafikkarte:

Nein

Mit Soundkarte:

Nein

Mit optischem Laufwerk:

Nein

Mit Diskettenlaufwerk:

Nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

7.208 kg

Dieser Panel-PC gehört zur Harmony P6 Basic Produktreihe von Schneider Electric. Es handelt sich um eine Kombination aus modularem Box-PC und Display mit Windows 10 (64-bit) Betriebssystem, Node-RED Softwarepaket und Intel Atom, 2-Kern-Prozessor. Das 12,1 Zoll große LED-Display hat eine Auflösung von 4096 x 2304, 16 Millionen Farben und eine Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 50.000 Stunden. Die Modularität der iPCs bringt vielfältige, individuelle Auswahlmöglichkeiten sowie einfache Erweiterungs- und Austauschmöglichkeiten von Komponenten mit sich. Das Bedienfeld bietet bei ordnungsgemäßem Einbau die Schutzarten IP20, IP66F, IP67F, Typ 4X (nur für den Innenbereich nach NEMA) und Typ 13. Dieses Produkt arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 57 W und einer Nennspannung von 12 bis 24 V DC. Die Abmessungen sind 315 mm (Breite) x 241 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) und das Gewicht beträgt 4,1 kg. Dieses Green Premium-Produkt ist CE-, RCM-, UL-, CSA- und UKCA-zertifiziert und entspricht den Normen EN/IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, FCC Teil 15 und UL 61010-2-201.