Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 120mm-Rotationslicht, blau 24VAC-DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 120mm-Rotationslicht, blau 24VAC-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVR12B06

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Kalottenfarbe - blau

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480033186

Sonepar Artikelnummer

121174948

Hersteller Artikelnummer

XVR12B06

Hersteller Typ

XVR12B06

Hersteller Artikel Nr.:

XVR12B06

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP23

Kalottenfarbe:

blau

Leuchtmittel:

LED

Stromaufnahme:

0.125 A

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.634 kg

120mm-Rotationslicht, blau 24VAC-DC - XVR12B06