Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 1242E Schloss für NSYS3D...K3 <H700

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 1242E Schloss für NSYS3D...K3 <H700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDL1242K31

  • Ausführung des Handgriffes - T-Griff

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480794049

Sonepar Artikelnummer

121256382

Hersteller Artikelnummer

NSYAEDL1242K31

Hersteller Typ

NSYAEDL1242K31

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAEDL1242K31

Ausführung des Handgriffes:

T-Griff

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.580 kg

Verschlusssystem aus Zamak für PanelSeT S3D 6G K3 und PanelSeT S3D 6G Gehäuse. Geeignet für Gehäuse mit einer Nenntiefe von 400mm, 600mm und 300mm. Das Verriegelungssystem mit 1-Punkt-Verschluss an der Schranktür befestigt. Das Universal-Schlüsselschloss mit der Schlüsselnummer 1242E. Das Produkt soll in nuklearen und seismischen Anwendungen eingesetzt werden. Das ist Nettogewicht beträgt 0,00062kg.