Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 1250A RATING PLUG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 1250A RATING PLUG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33094

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430330943

Sonepar Artikelnummer

121253041

Hersteller Artikelnummer

33094

Hersteller Typ

33094

Hersteller Artikel Nr.:

33094

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.012 kg

Schneider Electric 33094 Rating-Stecker 1250 A für Masauto-Leistungsschalter. Bestimmt den eingestellten Nennstrom des Schalters, Austauschelement für Feldanpassung.