SCHNEIDER ELECTRIC - 150/250A externer Wandler f. N-Schutz ML5/6, NSX160/250 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV430563
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901321903
Sonepar Artikelnummer
120638074
Hersteller Artikelnummer
LV430563
Hersteller Typ
LV430563
Hersteller Artikel Nr.:
LV430563
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
3 W
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.555 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


