Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 15W Touch Smart Display FWXGA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 15W Touch Smart Display FWXGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIDT752

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Ausführung des Displays - TFT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481203465

Sonepar Artikelnummer

121168255

Hersteller Artikelnummer

HMIDT752

Hersteller Typ

HMIDT752

Hersteller Artikel Nr.:

HMIDT752

Versorgungsspannung DC:

24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

15 Inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Leistungsaufnahme:

17 W

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

1.6e+007

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

1.6e+007

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Nein

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

414 mm

Höhe der Front:

295 mm

Einbautiefe:

69 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85285900

Gewicht:

4.156 kg

Harmony GTU Serie Smart Display. Multi-Touch Display mit zwei Front USB Ports (Typ A, Typ mini-B). 15,0 Zoll Breitbild,1,366 x 768 Pixel, 16 M Farben, Single-Touch (scroll, slide), Multi-Touch (Zoom, Doppeltouch), Einsatz mit der Premium und Open Box. Außen: 414 x 295 x 69 mm, Bildschirm: 369 x 277 mm. EN, IEC, UL 508, CSA, ATEX, Marine.