SCHNEIDER ELECTRIC - 19''-Festrahmen 12HE für PLA-Gehäuse H750xB750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBRF12PLAG
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485405490
Sonepar Artikelnummer
121171049
Hersteller Artikelnummer
NSYBRF12PLAG
Hersteller Typ
NSYBRF12PLAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBRF12PLAG
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.986 kg


