SCHNEIDER ELECTRIC - 19''-Festrahmen 21 HE für PLA-Gehäuse H1250xB750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBRF21PLAG
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1250 mm
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485405513
Sonepar Artikelnummer
121176717
Hersteller Artikelnummer
NSYBRF21PLAG
Hersteller Typ
NSYBRF21PLAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBRF21PLAG
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1250 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.290 kg


