SCHNEIDER ELECTRIC - 19''-Festrahmen 8 HE für PLA-Gehäuse H500xB750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBRF8PLAG
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773716
Sonepar Artikelnummer
121171052
Hersteller Artikelnummer
NSYBRF8PLAG
Hersteller Typ
NSYBRF8PLAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBRF8PLAG
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.512 kg


