SCHNEIDER ELECTRIC - 19''-Festrahmenhalterungen Spacial SF, 400 kg Last, 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCKS10
Ausführung - Tragarm-Komponente
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480375354
Sonepar Artikelnummer
121171786
Hersteller Artikelnummer
NSYRCKS10
Hersteller Typ
NSYRCKS10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCKS10
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.502 kg


