SCHNEIDER ELECTRIC - 19''-Schwenkrahmen 25HE B800 Spacial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVDM25U8P
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480174759
Sonepar Artikelnummer
121172573
Hersteller Artikelnummer
NSYVDM25U8P
Hersteller Typ
NSYVDM25U8P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVDM25U8P
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
140 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.760 kg


