SCHNEIDER ELECTRIC - 19''-Schwenkrahmenis 16HE Spacial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVDM16UP
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480174728
Sonepar Artikelnummer
121172568
Hersteller Artikelnummer
NSYVDM16UP
Hersteller Typ
NSYVDM16UP
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVDM16UP
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
130 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.440 kg


