Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 19P Schublade+th 1U D400 624m3/h 68W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 19P Schublade+th 1U D400 624m3/h 68W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAVD1U624T

  • Anzahl der Lüfter - 4

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 624 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480173882

Sonepar Artikelnummer

121256418

Hersteller Artikelnummer

NSYAVD1U624T

Hersteller Typ

NSYAVD1U624T

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAVD1U624T

Anzahl der Lüfter:

4

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

624 m³/h

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Breite:

50 mm

Höhe:

500 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Ja

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

68 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

52 dB(A)

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.008 kg

Actassi-Mischschubladenventilator 624 m3/h 1U zur Luftstromregelung in Actassi- Schränken. Dieser Mischschubladenventilator hat eine Nennspannung von 230-230 V AC und eine Nennleistung von 68 W. Der Geräuschpegel beträgt 52 dB. Die Tiefe beträgt 320mm. Das Produkt umfasst 1 Thermostat, 1 Schalter und 3 Lüftereinheiten. Die Betriebs-LED-Anzeige ist an der Frontplatte angebracht. Lieferung ohne Kabel. Ausgestattet mit 1 LED-Schalter Ein/Aus. Enthält 1 Blindplatte. Das Gewicht beträgt 5kg.