Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 1U HORIZONTAL CABLE MANAGER, 6

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 1U HORIZONTAL CABLE MANAGER, 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8612

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 482.6 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304291558

Sonepar Artikelnummer

121253409

Hersteller Artikelnummer

AR8612

Hersteller Typ

AR8612

Hersteller Artikel Nr.:

AR8612

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

482.6 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

44.45 mm

Länge:

44.45 mm

Durchmesser:

482.6 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.050 kg

Horizontaler 1HE-Kabelmanager mit hoher Dichte, 150 mm (6 Zoll) tief, mit Abdeckung