SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Gecrimpte Kabelschuhe für Cu-Kabel 6 - 1/0 AWG, PowerPacT B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426986
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 54 mm²
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486118665
Sonepar Artikelnummer
120795184
Hersteller Artikelnummer
LV426986
Hersteller Typ
LV426986
Hersteller Artikel Nr.:
LV426986
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
54 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


