SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Integrierte Schienen H40 B800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSICR4080
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481327697
Sonepar Artikelnummer
121256941
Hersteller Artikelnummer
NSYSICR4080
Hersteller Typ
NSYSICR4080
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSICR4080
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.030 kg


