SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Integrierte Schienen H65 B1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSICR65100
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481327772
Sonepar Artikelnummer
121256942
Hersteller Artikelnummer
NSYSICR65100
Hersteller Typ
NSYSICR65100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSICR65100
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.854 kg


