SCHNEIDER ELECTRIC - 2 integrierte Schienen H65 B600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSICR6560
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481327758
Sonepar Artikelnummer
121256943
Hersteller Artikelnummer
NSYSICR6560
Hersteller Typ
NSYSICR6560
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSICR6560
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.112 kg


