SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Integrierte Schienen H90 B400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSICR9040
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481327802
Sonepar Artikelnummer
121256946
Hersteller Artikelnummer
NSYSICR9040
Hersteller Typ
NSYSICR9040
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSICR9040
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.840 kg


