Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Schienen Tiefe 250 MM F.WANDGEHAEUSE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Schienen Tiefe 250 MM F.WANDGEHAEUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR250WM

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Max. Belastbarkeit - 6 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480883163

Sonepar Artikelnummer

121256972

Hersteller Artikelnummer

NSYSUCR250WM

Hersteller Typ

NSYSUCR250WM

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSUCR250WM

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Höhe:

250 mm

Max. Belastbarkeit:

6 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.398 kg

Schneider Electric NSYSUCR250WM 2-Schienen-Set, Tiefe 250 mm, fuer Wandgehaeuse.